ST 12X 80 ER16 M Mandrini con stelo clindrico. Porgtapinze ER Mini DIN 6499

Codice art.: L24120 101
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 101
EAN / GTIN 7291075133202
Codice del produttore 4506008

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 22 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Connection Size (CSI) ER16, Lunghezza sporgenza (LPR) 71.5 mm, Shank Size (SS) 12

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 22 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 10 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 0.5 mm
  • Connection Size (CSI) ER16
  • Drive Size (DRVS) 17 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 71.5 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 80 mm
  • Shank Size (SS) 12

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello